3X7 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986508 3X7 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986508 3X7 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986508

GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19986508 品番 3X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥162,358
販売価格(税別)
147,598
材質SUS 長さ(mm)7 ねじ径M3 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法k(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする