トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ソフトフォームボール160
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986645
品番
B7065Y
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製
つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
色
黄
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
質量(g)
85
直径(Φcm)
約16
アズワン品番
64-9536-52