4X25 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986666 4X25 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986666 4X25 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986666

GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19986666 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,627
販売価格(税別)
36,934
材質SUS 長さ(mm)25 ねじ径M4 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 寸法D(mm)8 寸法k(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする