※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ソフトフォームボール180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986697
品番
B7070B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製
つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
色
青
質量(g)
130
直径(Φcm)
約18
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
アズワン品番
64-9536-53