※使用前
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ボディボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986767
品番
H7264
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アンチバーストタイプで傷ついてもゆっくりしぼみます。
色
オレンジ
サイズ
85
最大径(Φ)
85cm
耐荷重(kg)
100
適応身長(cm)
190以上