トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ボディボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986794
品番
H7261
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アンチバーストタイプで傷ついてもゆっくりしぼみます。
色
赤
サイズ
55
最大径(Φ)
55cm
耐荷重(kg)
100
適応身長(cm)
150〜165
アズワン品番
0-7727-12