トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ボディボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986803
品番
H7263
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
アンチバーストタイプで傷ついてもゆっくりしぼみます。
色
緑
サイズ
75
最大径(Φ)
75cm
耐荷重(kg)
100
適応身長(cm)
180〜190
アズワン品番
0-7727-14