トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ピラティスボール
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19986855
品番
H7352R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
色
赤
サイズ
250
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー