ユーキトレーディング
ユーキトレーディングの リハビリ・生活補助
ユーキトレーディングの レクリエーション用品
ペダルエクササイザー PX-one
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
19987415
品番
555076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
体力に自信がなくても
イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
色
ブルー
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15