※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19987495
品番
1873300
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。
容量(μL)
2000〜10000
種別
Transferpettor 2000〜10000μL
最小目盛(μL)
10
再現性(%)
≦0.2
精度(%)
≦±0.5
アズワン品番
3-6067-04