2X8 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987829 2X8 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987829 2X8 ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19987829

ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19987829 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,162
販売価格(税別)
39,238
長さ(mm)8 ねじ径M2 寸法t(mm)0.6 寸法S(mm)1.3 寸法D(mm)4 表面処理ブラック 寸法k(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする