キヨタ
キヨタの サポーター・テーピング
キヨタの サポーター
キヨタの 頭用 サポーター
おでかけヘッドガードEタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19988045
品番
831012
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
保護帽に見えないおしゃれデザイン
おしゃれなターバンタイプ。
つばがないので室内でも。
あごひも付き。
材質
ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
110
寸法(cm)
57〜59