※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
25
注文コード
19988046
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
種別
シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 25μL
アズワン品番
3-7025-04
容量(μL)
25
精度(%)
±0.5
再現性(%)
≦0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19988046
-
19987924
-
マイクロペットプラス
DLAB
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)