キヨタ
キヨタの サポーター・テーピング
キヨタの サポーター
キヨタの 頭用 サポーター
おでかけヘッドガードHタイプ(ハンチングタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19988072
品番
831066
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
見た目はおしゃれなハンチング帽、万一の転倒時には頭部を保護する吸収材を内蔵。
あごひも付き。
表地は、ソフトな風合いで汚れも落としやすい。
サイズ
S
色
アイボリー
材質
綿、ポリエステル、スチレン系エラストマー
質量(g)
150
寸法(cm)
54〜56