※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
1000
注文コード
19988107
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
種別
シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 1000μL
アズワン品番
3-7025-10
容量(μL)
1000
精度(%)
±0.3
再現性(%)
≦0.2