DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
2〜20
種別
シングルチャンネル・容量可変タイプ 最小可変容量 0.5μL 精度 ±3.0% 再現性 ≦2.0%
注文コード
19988159
品番
2-20μL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
容量・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
種別
シングルチャンネル・容量可変タイプ 最小可変容量 0.5μL 精度 ±3.0% 再現性 ≦2.0%
容量(μL)
2〜20
最小目盛(μL)
0.5
再現性(%)
≦2.0
精度(%)
±3.0
アズワン品番
3-7026-03