DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
50〜200
種別
シングルチャンネル・容量可変タイプ 最小可変容量 1μL 精度 ±1.0% 再現性 ≦0.4%
注文コード
19988195
品番
50-200μL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
種別
シングルチャンネル・容量可変タイプ 最小可変容量 1μL 精度 ±1.0% 再現性 ≦0.4%
容量(μL)
50〜200
最小目盛(μL)
1
再現性(%)
≦0.4
精度(%)
±1.0
アズワン品番
3-7026-07