マイクロペット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(μL)1000〜5000 種別シングルチャンネル・容量可変タイプ 最小可変容量 50μL 精度 ±0.7% 再現性 ≦0.3% 注文コード19988229 品番1000-5000μL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は容量・種別など11種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。

種別シングルチャンネル・容量可変タイプ 最小可変容量 50μL 精度 ±0.7% 再現性 ≦0.3% 容量(μL)1000〜5000 最小目盛(μL)50 再現性(%)≦0.3 精度(%)±0.7 アズワン品番3-7026-10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19988238
2023-12-07
用途:
液体の調合
卸売・小売業

正確に測れるのでいいと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする