591005 楽らくハンド AIJ 19988395 591005 楽らくハンド AIJ 19988395 591005 楽らくハンド AIJ 19988395

楽らくハンド

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19988395 品番 591005
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。
ハンドル部分はマグネット付。

仕様ショートタイプ 質量(g)150 長さ(cm)55 材質(ハンドル部)ポリアミド樹脂 材質(シャフト)アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19988386
2020-12-22
用途:
床に落とした物を屈まずに拾うのに大変便利です
ヴィレッジ大富 様 (不動産業)

形状的にも作動状況もとても使いやすく腰への負担も軽減され、助かります。

対象商品:
19988395
2018-10-07
用途:
介護用品として
自動車・二輪車・自転車関連業

車椅子やベッドでの生活に床に落とした物を拾うのに購入しました。
薄い紙一枚からペットボトルまで掴めて重宝しています。
握力が無い女性やお年寄りでも簡単につかむことが出来ます。先端がフック状になっていますので引っかけて寄せたりすることも可能。つかみ口の裏側にゴムが貼ってある為滑りにくい構造になっています。
耐久性はまだ分かりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする