大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ブラック(6アナ)スリムヘッドコ(3W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19988459
品番
2.6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,277
販売価格(税別)
¥
50,252
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ねじ径
M2.6
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
1.3
寸法D(mm)
5
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
0.6