※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ビュレット
BRANDの ビュレット本体
ボトルトップビュレット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19988518
品番
4760-161
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)
50
付属品
吸引チューブ(170〜330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質
接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源
単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度
50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下
ねじ規格
GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)
50
アズワン品番
3-6060-02