※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの 分注器/ディスペンサー
ボトルディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19988527
品番
4720440
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
種別
Seripettor Pro 容量1〜10mL 目盛0.2mL
アズワン品番
3-6061-01
品名
Seripettor Pro
分注容量(mL)
1〜10
最小目盛(mL)
0.2
精度(%)
±1.2以下
再現性(%)
0.2以下
材質
ポンプ本体/PPO樹脂(ポリフェニレンオキシド)・PEI樹脂(ポリエーテルイミド)、バルブ/ETFE(フッ素樹脂)、硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、Pt-Ir、吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、PTFE(四フッ化エチレン)、排出チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)・ETFE(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・Pt-Ir
使用温度(℃)
15〜40
オートクレーブの可否
可
付属品
吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ