呉英製作所
呉英製作所の グルーミング用品
呉英製作所の 爪切り
呉英製作所の 爪ヤスリ
ネルファW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19988535
品番
972101
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド工具会社の長年のノウハウを活かし、短時間に安全にキレイに仕上げられるよう作りました。表面の粗目で削って裏面の細目でなめらかに仕上げます。
材質
ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
250
寸法(cm)
16.2×1.6
ヤスリ部形状
ダイヤモンド粒子、グラスファイバー
厚さ(cm)
1.4