呉英製作所
呉英製作所の グルーミング用品
呉英製作所の 爪切り
呉英製作所の 爪ヤスリ
ネルファW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19988544
品番
972101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド工具会社の長年のノウハウを活かし、短時間に安全にキレイに仕上げられるよう作りました。表面の粗目で削って裏面の細目でなめらかに仕上げます。
材質
ABS樹脂
色
ピンク
質量(g)
250
寸法(cm)
16.2×1.6
ヤスリ部形状
ダイヤモンド粒子、グラスファイバー
厚さ(cm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19988544
972101
73658437
1610
介護用ダイヤモンド爪やすり ネルファW
呉英製作所
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました