※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの 分注器/ディスペンサー
ボトルディスペンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
19988554
品番
4720150
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
種別
Seripettor 容量2.5〜25mL 目盛0.5mL
アズワン品番
3-6062-02
品名
Seripettor
分注容量(mL)
2.5〜25
最小目盛(mL)
0.5
精度(%)
±1.2以下
再現性(%)
0.2以下
材質
ポンプ本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)、吸引チューブ・排出チューブ・ストッパーキャップ/PP(ポリプロピレン)
使用温度(℃)
15〜40
オートクレーブの可否
可
付属品
吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ