※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

自動ビュレット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19988868 品番 9695-1025
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポリ瓶を押すことによってビュレットに液体が移動し、満水時にストッパーが液量を調整します。

容量(mL)25 種別25mL アズワン品番3-6206-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19988877
2024-08-02
用途:
社内での検査用

今まではガラスの大きいビュレットを使っていましたが、割れてしまいこちらを購入しました。軽くて場所も取らず使いやすいです。

対象商品:
19988868
2019-06-22
用途:
titration
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

very good product, very simple to use.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする