サテライト
サテライトの 入浴関連
サテライトの 清拭用品
ふくよく ふわふわマット上でも回転板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19988876
品番
514013
参考基準価格(税別)
¥27,270
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ほとんどの場所で回転します
下面はハード、上面はソフト。ほとんどの場所で回転できるので、以上の方向転換が楽にできます。
サイズ
L
質量(g)
880
材質
アルミ、PP、EVA
直径(Φcm)
38
厚さ(cm)
1.4