※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペットチップ
ゲル用チップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(96個×10ラック)
容量(μL)
10
アズワン品番
3-6370-02
注文コード
19988938
品番
4817-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥58,080
販売価格(税別)
¥
52,800
この商品は
容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
液残りの少ないタイプです。
容量(μL)
10
厚さ(mm)
0.37
先端形状
平
アズワン品番
3-6370-02
仕様
DNase・RNase・DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)