※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペットチップ
ゲル用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(96個×10ラック)
容量(μL)
200
アズワン品番
3-6370-04
注文コード
19988956
品番
4837-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
容量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
液残りの少ないタイプです。
容量(μL)
200
厚さ(mm)
0.57
先端形状
丸
アズワン品番
3-6370-04
仕様
DNase・RNase・DNAフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19988956
4837-00
70555993
MN-960R
ゲルローディングチップ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)
1箱(96本×2ラック)
¥
9,340
税込
¥
10,274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)