※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

4837-0A ゲル用チップ アズワン 19988965 4837-0A ゲル用チップ アズワン 19988965 4837-0A ゲル用チップ アズワン 19988965 4837-0A ゲル用チップ アズワン 19988965

ゲル用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(96個×10ラック) 容量(μL)200 アズワン品番3-6370-05 注文コード19988965 品番4837-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥58,080
販売価格(税別)
52,800
この商品は容量・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

液残りの少ないタイプです。

容量(μL)200 厚さ(mm)0.37 先端形状 アズワン品番3-6370-05 仕様DNase・RNase・DNAフリー 材質PP(ポリプロピレン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19988965 4837-0A 70556002 MN-960F ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ) ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 1箱(96本×2ラック) 16,000 税込17,600 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする