3X14 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19989001 3X14 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19989001 3X14 クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19989001

クローム(6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19989001 品番 3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,520
販売価格(税別)
33,200
長さ(mm)14 ねじ径M3 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)6 表面処理クローム 寸法k(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする