4X4 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19989396 4X4 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19989396 4X4 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19989396

3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 19989396 品番 4X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 ねじ径M4 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 寸法D(mm)8 寸法k(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする