曜日別特売
161019 キーボックス ACE(エース) 19989427

キーボックス

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホルダー数120
内容量1台注文コード19989427品番161019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。

用途鍵の保管、整理にホルダー数120付属品キープレート(120個)質量(kg)8.7アイボリー高さ(mm)450奥行(mm)120間口(mm)400設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×120×450
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19989393
2023-09-05
用途: 事業用車両の鍵の保管
ふらのバス株式会社運輸・通信業

容量が大きく使いやすい、デザイン、機能性も良く優れている。

1が参考にしています
対象商品 : 19989393
2023-05-14
用途: ドアロック引渡し用
卸売・小売業

ドアロック用の合鍵をお客様へお渡しするのに使わせて頂いてます。軽量でコスパも良く、これからも使わせて頂きたいと思います。

対象商品 : 19989384
2020-12-23
用途: 新築事務所の鍵の管理
農・林・水産業

たくさん掛かるし、スペアも全部入りました。
買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19989384
2021-03-27
用途: マンション管理の鍵の整理収納
森田総合計画事務所不動産業

フックが40個で必要数に足りました。開き扉ですが日常は下げカバン型に折りたたみ本棚に収容できて軽便です。

対象商品 : 19989384
2020-10-12
用途: 管理物件の鍵保管
株式会社大恵エステート不動産業

30年程度使い慣れている商品で、サイズも変わらず良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19989375
2020-02-29
用途: 建物かぎ管理
金融・保険業

建物のカギ管理に使用させていただいております。必要最低限で利用できております。

対象商品 : 19989427
2020-05-11
用途: キーの管理
ガードプロシステム

作りはしっかりしています。
価格面もしっかりしていますが・・・

対象商品 : 19989402
2019-06-01
用途: 新築建物の鍵ボックス
建設業・工事業

付属のキーホルダーに欠品があったが、レビューにて返したところ、即日メールにて欠品補充の連絡があり、客先納入日に届けて頂き、事なきを得た。品物はもちろんだが、対応が早く、大満足である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする