4X5 ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19989500 4X5 ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19989500 4X5 ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19989500

ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19989500 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,290
販売価格(税別)
38,445
長さ(mm)5 ねじ径M4 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 寸法D(mm)8 表面処理ホワイト 寸法k(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする