キーボックス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19989515 品番 161013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

扉はスプリングフック付です。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
キーシリンダー錠 ホルダー数30 用途鍵の保管、整理に 付属品キープレート(30個) 材質スチール 質量(kg)2.3 アイボリー 高さ(mm)400 奥行(mm)53 間口(mm)350 設置方式固定式 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×53×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19989515
2020-12-25
用途:
引き渡し時の鍵収納に
建設業・工事業

サイズ感が良く、安っぽく無くて良かったです。
ハンドルは後付けしました

対象商品:
19989497
2020-03-19
用途:
追加設置
建設業・工事業

鍵の本数が増えて以前使用していたものと同じものを探していました。
全く同じものがあって、見た目にも統一感のある設えが出来ました。

対象商品:
19989515
2020-04-18
用途:
カギをまとめて収納する
その他業種

お値段の割りにしっかりしてて使いやすい。扉は開けづらい。

対象商品:
19989515
2019-01-17
用途:
事務所でのトラックのキーの保管
有限会社渡辺建設 様 (建設業・工事業)

30個の鍵をコンパクトに収納でき、弊社は事務所の入り口に置いてあるキャビネットに直接穴を開けて取り付け、ドライバーが取り出しやすくて好評です。

対象商品:
19989454
2019-03-01
用途:
マンション管理室の鍵管理
サービス業

価格的にはほぼ満足ですが、シリンダーの鍵番号が全てのサイズで同じサイズ別かロット毎に変えてもらいたい。

対象商品:
19989515
2019-02-19
用途:
鍵の保管
建設業・工事業

ビス穴が空けてあり、ビスも付属されていたので壁に固定して使っています。フックが頼りない素材で作られています。

対象商品:
19989515
2017-05-22
用途:
鍵の保管

片開きなので、鍵がバラけず、きれいに収納できます。

対象商品:
19989515
2019-10-01
用途:
車のキーの保管

取手が無くて、扉の開け閉めに、脇から指を引っ掛けて開けなければならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする