ACE(エース)
ACE(エース)の 書庫・金庫・ロッカー
ACE(エース)の キーボックス・名札掛け
ACE(エース)の キーボックス
キーボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19989646
品番
161362
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
高さ(mm)
280
間口(mm)
200
奥行(mm)
71
色
ホワイトグレー
用途
鍵の保管、整理に
付属品
シリンダー錠の鍵 2本、キープレート(青×5、赤×5、緑×5、黄色×5)
材質
スチール
質量(kg)
1.3
ホルダー数
20
設置方式
携帯・固定用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×71×280
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。