4X20 ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990060 4X20 ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990060 4X20 ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W 大阪魂 19990060

ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19990060 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,654
販売価格(税別)
16,049
長さ(mm)20 ねじ径M4 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 寸法D(mm)8 表面処理ホワイト 寸法k(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする