5X8 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990367 5X8 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990367 5X8 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990367

3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 19990367 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ねじ径M5 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)9 寸法k(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする