フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 入浴用エプロン
パッとつけられる入浴介護エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19990477
品番
192003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて動きやすく着脱が簡単
介護される方が、抱きかかえられてもひやっとしないエプロンです。
色
バナナ
サイズ
L-LL
仕様
乾燥機:80℃以下
材質(裏)
ポリウレタン100%
材質(表)
ポリエステル100%(撥水加工)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19990477
192003
20509658
403310
パッとつけられる入浴介護エプロン
松吉医科器械
1着
¥
3,140
税込
¥
3,454
注文コードが変更になりました