薬用ナリシングマイルドEX

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 19990626 品番 902045
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頭も体もこれ一本
気になる体臭、不快感もすっきり。
100%植物性洗浄成分

医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19990626
2020-06-08
用途:
入浴時
その他業種

汗を沢山かいた時匂いが気にならなくて 温泉やキャンプなどは一本で済み便利

対象商品:
19990626
2020-05-09
用途:
家庭用の手の洗浄
志むら 様 (卸売・小売業)

1L野充分な量で、泡立ち良く濯ぎも早い、香りも清々しい。この時世頼もしい洗剤。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする