【商品特長】 ●無香料・ノンアルコールタイプ ●アロエエキスとヒアルロン酸配合でお肌にやさしい ●トイレに流せる 【成分】 水、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、PEG-60水添ヒマシ油 ●製品サイズ:17.5cm×20cm 【ご使用方法】 1. 表についているシールのつまみ部分を軽くひっぱり、開けてください。強くひっぱるとシールまたは袋が破れるおそれがあります。 2. 清潔な手で1枚ずつ取り出してください。取り出し口付近を押さえながらひっぱると、シートが破れるおそれがあります。 3. ご使用後は、乾燥防止のためシールをもとのようにしっかり閉めて保管してください。