※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19990697 品番 MX-F(60Hz)
参考基準価格(税別)¥22,370 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。

付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm) 種別MX-F(60Hz) 2500rpm(固定式) 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])2500 電源AC100V 60Hz モータータイプ隈取モーター 連続使用時間15分 モーター出力(W)10 防塵防水性能IP21 運転モードタッチモード/連続モード サイズ(mm)W133×D146×H137 アズワン品番3-7028-02 振盪方式旋回 軌道直径(mm)Φ4
注意
※連続運転は最大15分を限度とし、停止時間を十分取ってください。
※チューブアダプターの装着には、ユニバーサルトッププレートもしくはチューブアダプター固定棒が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする