※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

MX-S(50Hz) ボルテックスミキサー DLAB 19990706 MX-S(50Hz) ボルテックスミキサー DLAB 19990706 MX-S(50Hz) ボルテックスミキサー DLAB 19990706

ボルテックスミキサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19990706 品番 MX-S(50Hz)
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。

種別50Hz MAX約2500rpm(可変式) アズワン品番3-7028-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19990715
2023-03-03
用途:
光硬化レジン1Lボトルの攪拌
サービス業

通常の使用と違うと思いますが、
使っている感じ、本体の重量が割とあることと、
調整ボリュームがあることで問題がなく、
光硬化レジンの粘度のある液体でも攪拌できてます。

クラッチも付いているようで過負荷にも耐えられる
ようですし、買ってよかったです。

調整ボリュームなしを買っていたら、困っていたでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする