DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの スターラー
DLABの スターラー用本体
薄型マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19991117
品番
Flatspin
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質
本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング
質量(g)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
15〜1500
電源
AC100〜240V 50/60Hz
本体寸法(mm)
120×170×15
プレート寸法(mm)
Φ90
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
撹拌容量(mL)
〜約800
アズワン品番
3-7012-01