3X25 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992038 3X25 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992038 3X25 ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ 大阪魂 19992038

ツヤケシクロSUS(+)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19992038 品番 3X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,822
販売価格(税別)
9,838
長さ(mm)25 十字穴番号1 寸法D(mm)6 表面処理ツヤケシクロ 寸法k(mm)0.8 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする