anatech(アナテック)
anatech(アナテック)の 加熱・冷却・クーラーボックス
anatech(アナテック)の 加熱/冷却機器
anatech(アナテック)の ドライ/クール/ウォーターバス
電子冷却ブロック恒温槽
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19992359
品番
5300-00
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
2ブロックの独立タイプで、各々のブロックで0〜100℃の温度設定が可能です。ワンタッチ操作で設定温度の入力ができます。高性能なペルチェ素子を使用し、素早く設定温度に到達します。
仕様
本体
種別
本体(クールスタット)
寸法(mm)
300×330×200
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz 600W
温度精度
±0.2℃
速度
【昇温】約15分(5〜100℃迄)、【降温】約20分(100〜5℃迄)
設定温度(℃)
0〜100
アズワン品番
3-5204-01