※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アルミビーズ小(2L)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード19993016 品番アルミビーズ小(2L)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。

材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)-80〜+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ4 アズワン品番3-6752-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする