Rocker
Rockerの 真空機器
Rockerの 真空ポンプ・真空ユニット
オイルレス吸引ポンプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19993113
品番
Rocker410
参考基準価格(税別)
¥82,900
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
4000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
アズワン品番
1-6685-13
幅(mm)
298
高さ(mm)
172
奥行(mm)
143
吐出口径
Φ8mm
騒音値(dB)(50/60Hz)
52
吸込口径
Φ8mm
ポンプの種類
ドライ