Rocker
Rockerの 真空機器
Rockerの 真空ポンプ・真空ユニット
オイルレス吸引ポンプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25
注文コード
19993129
品番
Rocker300DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
排気速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
12
電源
DC
到達圧力(Pa)
14700
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25
アズワン品番
1-6685-16
吐出口径
Φ8mm
吸込口径
Φ8mm
ポンプの種類
ドライ