ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
スクロール型ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19993156
品番
DISL-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)
(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460
電源
AC
到達圧力(Pa)
30
排気速度(50/60Hz)(L/min)
433/516
吐出口径
KF-25
アズワン品番
1-9199-22
吸込口径
KF-25(Rc1/2)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
スクロール形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません